Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

ESD fiókház kompletten, fiókokkal, Modell: S4A

Cikkszám: 927120 S4A

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Modell Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 100
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 90
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Magasságállítás osztása: 20
  • Hengerzár: Moduláris betét

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 100 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 90 %
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása 20 mm
Hengerzár Moduláris betét
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Magasság 542 mm
Szélesség 430 mm
Mélység 630 mm
Hasznos magasság 460 mm
Fiók hasznos szélessége 320 mm
Fiók hasznos mélysége 520 mm
Fiókok hasznos magassága 460 mm
Fiókok száma 4
Súly 40 kg
Termék fajtája Munkapad ház

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 927120 S4A
EAN / GTIN 4045197737694
Gyártó száma 927120 S4A
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A fiókok rögzítéséhez 20 mm-es osztással. Hengerzárral központilag zárható. Az egyenkénti fiókkioldásnak köszönhetően mindig csak 1 fiók nyitható. A ház nem borul fel.

Felhasználás:

Fiókház a 927100927105 sz. Workstation egyedi felszereléséhez.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság: 60; 80 ;120; 200 mm

Szín:

Ház és fiókok RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.

Figyelem:

A 300 mm-es fiók akasztós irattárolóhoz alkalmas.
Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.

Megfelelő termékek