{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szerkezet kivitele | Acélszerkezet | |
| Munkaállomás állítható magassága | 700-1000 mm | |
| Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) | 250 kg | |
| Magasságállítás kivitele | Elektromos | |
| Lapvastagság | 40 mm | |
| Magasságkiegyenlítés | 25 mm | |
| elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
| Sorozat | Workstation | |
| Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max. | 700 mm - 1 000 mm | |
| Szélesség | 1 000 mm | |
| Mélység | 800 mm | |
| Munkalap hossza | 1 000 mm | |
| Munkalap mélysége | 700 mm | |
| Munkalap vastagsága | 40 mm | |
| Magasságállítás elve | csak munkalap | |
| Fokozatmentes magasságállítás | igen | |
| Munkalap anyaga | Farostlemez, térfogat vezetőképes | |
| Munkalap burkolat | HPL rétegelt anyag, vezetőképes | |
| Burkolat vastagsága | 0,8 mm | |
| Munkalap felületének színe | világosszürke RAL 7035 | |
| Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval | igen | |
| Súly | 78 kg | |
| Termék fajtája | Munkaasztal |
| Cikkszám | 927105 1000 | |
| Gyártó száma | 927105 1000 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |