Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Oldallemez munkaállomáshoz, Mélységhez: 800mm

Cikkszám: 927109 800

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mélységhez (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Mélységhez 800 mm
Termék fajtája Oldallemez

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 927109 800
EAN / GTIN 4045197737656
Gyártó száma 927109 800
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Oldallemez stabil acéllemezből. A munkaállomásra oldalról történő felszereléshez egymás mellett elhelyezkedő munkaállomások esetén a becsípődés veszélyének megakadályozásához.

Alkalmazható:

927103927105 sz. Workstationhöz.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.

Figyelem:

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) sem ESD vezetőképes.