{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Bélyeg ⌀ (furat ⌀) | 32,5 mm | |
| metrikus menetekhez DIN EN 60423 szerint | M32×1,5 | |
| Nyomócsavar | M16×1,5×55 | |
| Előfúrandó furat ⌀ | 17 mm | |
| A nyomócsavar kulcsnyílása | 24 mm | |
| Anyagvastagsághoz (St 37 lemez) | 2,5 mm | |
| Rozsdamentes acél lemezekhez szilárdságtól függően, max. | 1,75 mm | |
| Termék fajtája | Lyukasztó szerszám |
| Cikkszám | 834160 32,5 | |
| EAN / GTIN | 2050000995620 | |
| Gyártó száma | 834160 32,5 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |