{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Bélyeg ⌀ (furat ⌀) | 22 mm | |
| Nyomócsavar | M10×1×45 | |
| Előfúrandó furat ⌀ | 11 mm | |
| A nyomócsavar kulcsnyílása | 17 mm | |
| Anyagvastagsághoz (St 37 lemez) | 1,75 mm | |
| Rozsdamentes acél lemezekhez szilárdságtól függően, max. | 1,25 mm | |
| Termék fajtája | Lyukasztó szerszám |
| Cikkszám | 834160 22 | |
| EAN / GTIN | 2050001756466 | |
| Gyártó száma | 834160 22 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |