Hasító lemezlyukasztó golyós nyomócsapággyal, Bélyeg ⌀ (furat ⌀): 18,6mm

Cikkszám: 834160 18,6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Bélyeg ⌀ (furat ⌀) (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bélyeg ⌀ (furat ⌀) 18,6 mm
páncélcső-menethez DIN 40430 szerint Pg11
Nyomócsavar M10×1×45
Előfúrandó furat ⌀ 11 mm
A nyomócsavar kulcsnyílása 17 mm
Anyagvastagsághoz (St 37 lemez) 1,75 mm
Rozsdamentes acél lemezekhez szilárdságtól függően, max. 1,25 mm
Termék fajtája Lyukasztó szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 834160 18,6
EAN / GTIN 2050000995576
Gyártó száma 834160 18,6
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Tartalmazza a présszerszámot, a lyukasztót és a nyomócsavart.
Golyós nyomócsapággyal és vágó lyukasztóval, amely a kivágott hulladék-tárcsát 3 darabra vágja. Ezáltal a hulladék anyagot gond nélkül ki lehet venni a présszerszámból.

Felhasználás:

Különböző anyagok lyukasztásához, mint acéllemez, rozsdamentes lemez, alumínium lemez, vörösréz lemez stb. Különösen nehezen hozzáférhető helyeken történő használathoz, (pl. nagy lemeztáblák, kapcsolószekrények, biztosítótáblák, elosztódobozok, szerelvénytáblák, mosogató medencék, karosszériák, stb.). Csövek megmunkálásához nem alkalmas. A nyomócsavart és a présszerszámot a munka során feltétlenül zsírozza be.
Működtetés:
a) csavarkulccsal.
b) kézi hidraulika 834655 sz. 1 méret.
c) hidraulikus kézi szivattyú 834700 sz. ⌀ 50-től kézi hidraulikus szivattyú használata ajánlott.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, barnított.

Figyelem:

  • Hidraulikus készülékkel történő működtetés esetén a nyomócsavart cserélje ki a 834070 cikkszámú húzócsapra (extra tartozék).
  • 32 és 35 méret rozsdamentes acél mosogatótálcák lyukasztásához és 1/2 col mosogató csaptelepek rögzítéséhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek