Lyukfűrész, bimetall, Átmérő: 17mm

Cikkszám: 589030 17
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Átmérő (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Fogak / coll: 4,5 / 5,5

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fogak / coll 4,5 / 5,5
Átmérő 17 mm
Ajánlott fordulatszám, acél 500 min-1
Ajánlott fordulatszám, INOX 250 min-1
Ajánlott fordulatszám, alu 750 min-1
Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 589030 17
EAN / GTIN 082472300116
Gyártó száma 3001111L
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Leírás

Kivitel:

Robusztus törésálló szerkezet váltakozó fogazással rugalmas speciális acéltesten (bimetall). Az erősített, merev fenék menettel és menesztőfuratokkal rendelkezik (32 mm ⌀-től) a szárra történő biztonságos befogáshoz. A HSS fogak kimagasló minősége, a foggeometria és a csekély gyártási tűrések kiváló vágási teljesítményt és hosszú élettartamot garantálnak.
  • Váltó fogazás 4,5 / 5,5 fog / col megerősített fogakkal (Tough Teeth).
  • Maximális vágásmélység minden méretnél 40 mm.
  • Az optimalizált bevonat csökkenti a hőképződést.
  • SPEED SLOT® − A mag gyorsan eltávolítható a lépcsőzetes réseknek köszönhetően.

Felhasználás:

Állványos fúrógépeken, esztergapadokon vagy megfelelő fordulatszámú elektromos kézi fúrógépeken. Kör alakú lyukak vágásához vékony és vastag falú anyagokban, sík vagy íves munkadarab felületekkel. Alkalmas minden olyan anyaghoz, mint az acél, nemesacél, sárgaréz, vörösréz, öntöttvas, könnyűfém, fa, gipsz- és műanyag lemezek stb. Kenőanyag használatával nő az élettartam (fémek).
Jól alkalmazható vékony karosszérialemezekhez is.

Ajánlás:

Vágóolaj alkalmazása (pl. 084205 sz. 0,25 méret) növeli az élettartamot és gyorsabb munkatempót tesz lehetővé.

Figyelem:

A befogószárak és a lyukfűrészek kompatibilisek minden kereskedelmi forgalomban kapható nem Bosch-SDS bimetall lyukfűrésszel.
Kőzethez való fúrókoronát lásd a 788000 sz. alatt.
Acélhoz való keményfém körkivágókat lásd a 118400, 118500, 119000 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek