Körkivágó, HM magas, ⌀ DC: 16mm

Cikkszám: 118400 16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
177 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Szár: 3 befogófelületű szár
  • ⌀ tűrés: −0,05 / 0,1

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 16 mm
Kivitel magas
Szerszámanyag HM
Szabvány Gyári szabvány
Szár 3 befogófelületű szár
Szár ⌀ 6 mm
⌀ tűrés −0,05 / 0,1 mm
Hossz L 35 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Körkivágó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 118400 16
EAN / GTIN 4045197036704
Gyártó száma 118400 16
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
70
Acél < 500 N/mm²
P
50
Acél < 750 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
35
Grafit, GFK, CFK
N
80
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A fúrókorona és a szár egy darabból van (edzett), rendkívül stabil és kifogástalan körfutású. Keskeny keményfém lapkák pozitív homlokszöggel és nagy hátszöggel, ami jó vágási teljesítményt nyújt csekély vágási nyomás mellett. Cserélhető központfúró, szár 3 befogási lelapolással.
Vágásszélesség 2 mm minden méretnél. ⌀ Tűrés: + 0,10 / − 0,05 mm.
L méret: ≤ 55-ös méret = 35 mm / 60-as méret = 60 mm.

Felhasználás:

Telepített gépeken történő felhasználáshoz. Alkalmas szálerősítéses műanyagokhoz (üveg- és szénszálas műanyagok).
Maximum 4 mm vastag lemezekhez, vagy csövekhez 4 mm falvastagságig.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek