Keményfém koronafúró központfúró nélkül, ⌀: 35mm

Cikkszám: 788000 35
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HM
  • Használat ütéssel / ütés nélkül: Ütvefúrás

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

35 mm
Szerszámanyag HM
Használat ütéssel / ütés nélkül Ütvefúrás
Teljes hossz 58 mm
Termék fajtája Körkivágó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 788000 35
EAN / GTIN 4002395312559
Gyártó száma 4932344478
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Kivitel:

Fúrókorona gyémánt köszörülésű keményfém lapkákkal. M16 belső menettel a 788022 sz. szárhoz.

Felhasználás:

Nagyobb furatok és áttörések fúrásához ütvefúróval vagy fúrókalapáccsal betonba, falazatba, természetes kőbe stb.

Figyelem:

A megfelelő SDS-Plus befogószár a 788022 sz. 105-ös méret alatt, a központosító fúró pedig a 788070 sz. 120-as méret alatt kapható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek