HFP 390-SPADE IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5567063
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat CHAMIQDRILL 700 Line
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5567063
EAN / GTIN 7291075315264
Gyártó száma 5567063
L-szám L24050 31

Leírás

Leírás:

Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 39 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 39,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 137 stupňů

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 1 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 39 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 13,6 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 39,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 22 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 137 fok
  • Pont hossza (PL) 8,43 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMIQDRILL 700 Line" Összes megtekintése