DFN 390-195-32A-5D-IQ Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203375
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat CHAMIQDRILL 700 Line
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3203375
EAN / GTIN 7291075315059
Gyártó száma 3203375
L-szám L24040 823

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 39 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 39.0, celková délka (OAL) 299,9 mm, efektivní délka (LU) 195 mm

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 39 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 40 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 39 mm
  • Kötegátmérő (DF) 42 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 231,47 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 39,0
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) leírása HFP 390
  • Teljes hossz (OAL) 299,9 mm
  • Pont hossza (PL) 8,43 mm
  • Perem hossza (LPR) 239,9 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 195 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMIQDRILL 700 Line" Összes megtekintése