DFN 360-108-32A-3D-IQ Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203379
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat CHAMIQDRILL 700 Line
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3203379
EAN / GTIN 7291075314953
Gyártó száma 3203379
L-szám L24040 830

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 36 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 36.0, celková délka (OAL) 209,5 mm, efektivní délka (LU) 108 mm

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 36 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 36,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 36 mm
  • Kötegátmérő (DF) 42 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 141,35 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 36,0
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása HFP 360
  • Teljes hossz (OAL) 209,5 mm
  • Pont hossza (PL) 8,15 mm
  • Perem hossza (LPR) 149,5 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 108 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMIQDRILL 700 Line" Összes megtekintése