Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Lépcsős pofa fix, Típushoz: 125

Cikkszám: 360469 125

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 125 mm
Pofamagasság h 39,5 mm
Magasság h1 20 mm
Pofahossz l 92 mm
Hossz l1 43 mm
Hozzávaló színkód HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Termék fajtája Satupofák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 360469 125
EAN / GTIN 4045197777942
Gyártó száma 360469 125
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Felhasználás:

A 362390362600 sz. HD pofák befogásához.

Alapanyag:

Edzett acél, köszörült felületek.

Alkalmazható:

360400; 360465; 360500; 360510; 361301 sz. nagy szorítóerejű gépsatuhoz.