Szorító előtétpofa, Pofaszélesség: 125mm

Cikkszám: 362390 125
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélességhez 125 mm
Pofaszélesség b 12 mm
Pofamagasság h 20 mm
Hozzávaló színkód TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-GARANT; Basic; LCV125G; Titan 2; NC8; HD-Spanner
Termék fajtája Satupofák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 362390 125
EAN / GTIN 4045197967893
Gyártó száma 362390 125
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosságú befogás. A kiegészítő pofák nagyon jelentősen kibővítik a satu felhasználási lehetőségeit. Optimalizált fogalak a nagy tartóerők érdekében.