{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | NC8 | |
| Típus | 90 | |
| Max. szorítóerő | 28 kN | |
| Súly | 16 kg | |
| Teljes hossz L | 339 mm | |
| Alaptest hossza a | 283 mm | |
| Alaptest szélesség B | 90 mm | |
| Befogási tartomány b | 0 mm - 126 mm | |
| Alaptest magassága c −0,02 | 80 mm | |
| Befogási tartomány d | 93 mm - 217 mm | |
| Pofamagasság h | 34 mm | |
| Hosszanti horony l H7 | 20 mm | |
| m | 112 mm | |
| Kereszthorony n H7 | 20 mm | |
| s − 0,02 | 39 mm | |
| t | 97 mm | |
| Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | TC | |
| Termék fajtája | Gépsatu |
| Cikkszám | 360400 90 | |
| EAN / GTIN | 4250364400558 | |
| Gyártó száma | 6921678000055 | |
| Gyártó/felelős személy | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |