{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Pofaszélesség b | 125 mm | |
| Pofamagasság h | 39,5 mm | |
| Magasság h1 | 20 mm | |
| Pofahossz l | 70 mm | |
| Hossz l1 | 40 mm | |
| Hozzávaló színkód | Duo; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense | |
| Termék fajtája | Satupofák |
| Cikkszám | 360468 125 | |
| EAN / GTIN | 4045197777928 | |
| Gyártó száma | 360468 125 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |