PSDON 4040S-25-IQ Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3603286
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat DOVEIQTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3603286
EAN / GTIN 7291075450187
Gyártó száma 3603286
L-szám L23990 644

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 250 mm, délka hlavy (LH) 51,5 mm.

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) üres
  • Funkcionális hossz (LF) 250 mm
  • Működési szélesség (WF) 21 mm
  • Fej hossza (bal) 51,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 25,4 mm
  • A vágólap (MIID) leírása SOMG 2509
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -8,5 fok
  • Szármagasság (H) 40 mm
  • Szár szélessége (B) 40 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DOVEIQTURN" Összes megtekintése