PCLOL 5050T-25-IQ Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3603272
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat DOVEIQTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3603272
EAN / GTIN 7291075321012
Gyártó száma 3603272
L-szám L23990 1485

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 300 mm, fejhossz (LH) 50 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 300 mm
  • Működési szélesség (WF) 60 mm
  • Fej hossza (bal) 50 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 25,4 mm
  • A vágólap (MIID) leírása COMG 2509
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -6 fok
  • Szármagasság (H) 50 mm
  • Szár szélessége (B) 50 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DOVEIQTURN" Összes megtekintése