PSDON 3232P-15-IQ Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3603283
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat DOVEIQTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3603283
EAN / GTIN 7291075321340
Gyártó száma 3603283
L-szám L23990 636

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 170 mm, fejhossz (LH) 35 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) üres
  • Funkcionális hossz (LF) 170 mm
  • Működési szélesség (WF) 17 mm
  • Fej hossza (bal) 35 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 15,88 mm
  • A vágólap (MIID) leírása SOMG 1506
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -8,5 fok
  • Szármagasság (H) 32 mm
  • Szár szélessége (B) 32 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DOVEIQTURN" Összes megtekintése