SGSF 40-2-MMT10-4Z-JHP Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3345224
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3345224
EAN / GTIN 7291075396485
Gyártó száma 3345224
L-szám L24130 46

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 15,3 mm, vlastnosti rozhraní T10, hloubka řezu, max. (CDX) 11,3 mm, průměr řezu (DC) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 4, šířka řezu (CW) 2 mm, celková délka (OAL) 21,9 mm.

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15,3 mm
  • Interfész funkciók T10
  • Vágási mélység, max (CDX) 11,3 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágási szélesség (CW) 2 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 13 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 10,6 mm
  • A vágólap jelölése (MIID) GSFN 2...
  • Teljes hossz (OAL) 21,9 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése