MM S-A-L110-C12-T08-W Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3102603
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3102603
EAN / GTIN 7291075147735
Gyártó száma 3102603
L-szám L24070 113

Leírás

Leírás:

Upínací přípravky pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 17 mm, průměr upínacího přípravku, strana stroje (DCONMS) 12 mm, velikost závitu upínacího přípravku, strana obrobku (THSZWS) T08, celková délka (OAL) 110 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 11,6 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 17 mm
  • Maximális testhossz (LBX) 20 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) T08
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • Merítési szög max (RPMX) 31350 Rev/perc

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése