MM S-D-L190-C20-T10 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3103187
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3103187
EAN / GTIN 7291075253443
Gyártó száma 3103187
L-szám L24070 229

Leírás

Leírás:

Tartóelemek moduláris marófejekhez, testhossz (LB) 73,7 mm, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, szerelési menet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) T10, teljes hossz (OAL) 190 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 15,3 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 73,7 mm
  • Maximális testhossz (LBX) 80 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) T10
  • Teljes hossz (OAL) 190 mm
  • Merítési szög max (RPMX) 15780 Rev/perc

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése