IFP 395-SPADE IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3330593
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat CHAMIQDRILL 700 Line
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3330593
EAN / GTIN 7291075452679
Gyártó száma 3330593
L-szám L24050 1484

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitové destičky (DC) 39,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 39,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka dráhy nástroje (LPR) 22 mm.

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 39,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 16 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 39,0
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 6 004 mm
  • Perem hossza (LPR) 22 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMIQDRILL 700 Line" Összes megtekintése