MM S-A-H004-ER20-T06-H Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3105830
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3105830
EAN / GTIN 7291075193107
Gyártó száma 3105830
L-szám L24070 264

Leírás

Leírás:

Adapterek moduláris marófejekhez, furatméret, munkadarab felőli oldal (THSZWS) T06, működési hossz (LF) 12,6 mm, teljes hossz (OAL) 35,5 mm, szárméret (SS) ER20.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 9,25 mm
  • Maximális testhossz (LBX) 4 mm
  • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) T06
  • Funkcionális hossz (LF) 12,6 mm
  • Teljes hossz (OAL) 35,5 mm
  • Szárméret (SS) ER20

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése