MM S-A-L10.00-C1.00-T15-C Hengeres szárak (lépcsős) cserélhető vágófejekhez

Cikkszám: 3105415
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat MULTI-MASTER

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3105415
EAN / GTIN 7291075148404
Gyártó száma 3105415
L-szám L24070 456

Leírás

Leírás:

  • Tartókészülékek moduláris marófejekhez
  • Testhossz (LB): 5,9″
  • tartókészülék átmérője, gépoldal (DCONMS): 1″
  • tartókészülék menethossza, munkadaraboldal (THSZWS): T15
  • Általános hossz (OAL): 10″.

Jellemző:

  • test átméro (BD): 0.94″
  • test hossz (LB): 5.9″
  • test hossz Maximum (LBX): 6″
  • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): Cylindrical
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 1″
  • csatlakozási menet nominális méret munkadarab oldali (THSZWS): T15
  • teljes hossz (OAL): 10″
  • fordulatszám Maximum (RPMX): 12690 Rev/min

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése