S845 F45SX D8.0-12-2.5R16 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3104787
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat HELIDO 845 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3104787
EAN / GTIN 7291075209242
Gyártó száma 3104787
L-szám L23980 2324

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 2-1/2 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 8,58 ″, vágási elem száma (CICT) 12, Hub átmérő (DHUB) 5,31 ″, teljes hossz (OAL) 2-1 / 2 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: C
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 2-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
  • Vágási átmérő (DC): 8”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 8,58”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 8,58”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 12
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,276”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 5,31”
  • Master Insert Identification (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
  • Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 45 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 845 LINE" Összes megtekintése