S845 F45SX D160-10-40-R16 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3104578
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat HELIDO 845 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3104578
EAN / GTIN 7291075208917
Gyártó száma 3104578
L-szám L23980 318

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr upínacího trnu, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 174,8 mm, počet řezných těles (CICT) 10, průměr náboje (DHUB) 105 mm, celková délka (OAL) 63 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus C..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 160 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 174,8 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 174,8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,15 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 105 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése S845 SXMU 1606ADTR
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 845 LINE" Összes megtekintése