S845 F45SX D80-06-25.4R16 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3104608
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat HELIDO 845 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3104608
EAN / GTIN 7291075208931
Gyártó száma 3104608
L-szám L23980 365

Leírás

Leírás:

Čelní a rohová fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 25,4 mm, průměr (DC/DCX) 94,8 mm, počet řezných těles (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 63 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25,4 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 94,8 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 94,8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,15 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 63 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése S845 SXMU 1606ADTR
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 845 LINE" Összes megtekintése