FRW D140A160-08-40-20 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3104133
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat MILLSHRED ROUND LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3104133
EAN / GTIN 7291075185638
Gyártó száma 3104133
L-szám L23980 1219

Leírás

Leírás:

Homlokmaró, sarokmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, átmérő (DC/DCX) 160 mm, vágótestek száma (CICT) 8, tengelyátmérő (DHUB) 116 mm, teljes hossz (OAL) 63 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus C..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 140 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 160 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 160 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 10 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 116 mm
  • A vágólap (MIID) RCMT 2009MO leírása
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED ROUND LINE" Összes megtekintése