FRW D084A100-07-32-16 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3103459
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat MILLSHRED ROUND LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3103459
EAN / GTIN 7291075185522
Gyártó száma 3103459
L-szám L23980 1191

Leírás

Leírás:

Homlokmarók WSP-vel, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 100 mm, vágótestek száma (CICT) 7, kerékagy átmérő (DHUB) 70 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 84 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 100 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 100 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 7
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 70 mm
  • A vágólap (MIID) RCMT 1607MO leírása
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED ROUND LINE" Összes megtekintése