FRW D105A125-07-40-20 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3104132
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat MILLSHRED ROUND LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3104132
EAN / GTIN 7291075185621
Gyártó száma 3104132
L-szám L23980 1222

Leírás

Leírás:

Homlokmaró, sarokmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, átmérő (DC/DCX) 125 mm, vágótestek száma (CICT) 7, tengelyátmérő (DHUB) 82 mm, teljes hossz (OAL) 63 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 105 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 125 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 125 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 7
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 10 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 82 mm
  • A vágólap (MIID) RCMT 2009MO leírása
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED ROUND LINE" Összes megtekintése