F45WG D250-36-60-FX-R08 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3103873
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat 16MILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3103873
EAN / GTIN 7291075193381
Gyártó száma 3103873
L-szám L23980 44

Leírás

Leírás:

Homlokmarók WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 60 mm, átmérő (DC/DCX) 262 mm, vágótestek száma (CICT) 36, tengelyátmérő (DHUB) 150 mm, teljes hossz (OAL) 63 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus C..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 60 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 250 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 262 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 262 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 36
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5,5 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 150 mm
  • A vágólap (MIID) ONHU 080608-TN leírása
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 44,3 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "16MILL" Összes megtekintése