F45NM D125-08-40-R08 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3103316
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat 16MILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3103316
EAN / GTIN 7291075179972
Gyártó száma 3103316
L-szám L23980 1027

Leírás

Leírás:

Homlokmarók WSP-vel, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, átmérő (DC/DCX) 137 mm, vágótestek száma (CICT) 8, kerékagy átmérő (DHUB) 82 mm, teljes hossz (OAL) 63 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 137 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 137 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5,5 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 82 mm
  • A vágólap (MIID) ONHU 080608-TN leírása
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 44,3 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "16MILL" Összes megtekintése