F45NM D4.0-07-1.50-R08 45°-os homlokmaró nyolcszögletű ONHU/MU 0806... betétekhez 16 vágóéllel

Cikkszám: 3103318
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat 16MILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3103318
EAN / GTIN 7291075179996
Gyártó száma 3103318
L-szám L23980 3149

Leírás

Leírás:

  • Homlok-, sarokmaró WSP-vel
  • kúpos átmérő, gépi oldal (DCONMS): 1-1/2″
  • átmérő (DC/DCX): 4,49″
  • vágótestek száma (CICT): 7
  • csonkátmérő (DHUB): 3,27″
  • összes hossz (OAL): 2″.

Jellemző:

  • befogó típus B
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 1-1/2″
  • szerszám átméro (DC): 4″
  • szerszám átméro (DC/DCX): 4.49″
  • szerszám átméro Maximum (DCX): 4.49″
  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • forgácsoló fészkek száma (CICT): 7
  • fogásmélység Maximum (APMX): 0.22″
  • agy átméro (DHUB): 3.27″
  • fo lapkaazonosító (MIID): ONHU 080608-TN
  • teljes hossz (OAL): 2″
  • vágóél elhelyezkedési szög (KAPR): 44.3 Degrees

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "16MILL" Összes megtekintése