MM S-B-H025-ER32-T06 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3103641
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3103641
EAN / GTIN 7291075192957
Gyártó száma 3103641
L-szám L24070 317

Leírás

Leírás:

Dugaszolóaljzatok moduláris marófejekhez, testhossz (LB) 22,3 mm, hüvely menetméret, munkadarab oldal (THSZWS) T06, funkcionális hossz (LF) 35,1 mm, teljes hossz (OAL) 65 mm, tengelyméret (SS) ER32

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 9,6 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 22,3 mm
  • Maximális testhossz (LBX) 25 mm
  • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) T06
  • Funkcionális hossz (LF) 35,1 mm
  • Teljes hossz (OAL) 65 mm
  • Szárméret (SS) ER32

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése