MM S-A-L2.58-W.625-T06 Cserélhető marófejekhez való szárak hosszbeállításra

Cikkszám: 3102938
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat MULTI-MASTER

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3102938
EAN / GTIN 7291075252989
Gyártó száma 3102938
L-szám L24070 478

Leírás

Leírás:

  • Tartók moduláris marófejekhez
  • Tartókészülék átmérője, gépoldal (DCONMS): 5/8″
  • Tartókészülék menetmérete, munkadaraboldal (THSZWS): T06
  • Funkciós hossz (LF): 1,627″
  • Általános hossz (OAL): 2,58″.

Jellemző:

  • test átméro (BD): 0.36″
  • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): Weldon
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 5/8″
  • csatlakozási menet nominális méret munkadarab oldali (THSZWS): T06
  • hasznos hossz (LF): 1.627″
  • teljes hossz (OAL): 2.58″
  • fordulatszám Maximum (RPMX): 60000 Rev/min

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése