{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Befogási ⌀ D1 | 8 mm | |
| Befogó | HSK-A 100 rövid | |
| Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Alak | A | |
| Belső hűtés | igen | |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
| Forgácsolási stratégia | HPC; HSC | |
| A-méret kinyúlási hossz | 85 mm | |
| ⌀ D2 | 21 mm | |
| Külső ⌀ D | 27 mm | |
| Állítási út V | 10 mm | |
| Balluffchip furat | igen | |
| Hűtőcsatorna furat | nem | |
| Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
| Cikkszám | 307504 8 | |
| EAN / GTIN | 4067263265399 | |
| Gyártó száma | 307504 8 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |