Kivitel:
- Karcsú felépítésű (4,5°-os kontúr, azonos a DIN 69882-8 szerinti zsugorbefogókkal azonos kontúr)
- RFID / Balluff-Chip furattal.
- Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.
- Szűkítőhüvelyek használata lehetséges.
- 120°C-ig 4 órán át hőálló.
- Akár 10-szer több befogási művelet is lehetséges a standard hidroplasztikus befogóhoz képest.
- A szorítócsavarnak nagyon alacsony a meghúzási nyomatéka – egyszerű kezelés.
- Szabadalmaztatott új hidroplasztikus befogó – megbízható és tartós, prémium körfutás.
Előny:
A zsugorbefogóval megegyező tulajdonságok:- Pontosság
- Extrém karcsú, azonos zavaró megfogóelemek
Előnyök a zsugorbefogóval szemben:- Jobb csillapítás
- Egyszerű kezelhetőség
- Rugalmasság ( a szűkítőperselyeknek köszönhetően)
- Nincs szükség zsugorító készülékre (költségek, energiafogyasztás)
Felhasználás:
Különösen a szerszám- és formagyártás területén, illetve ahol kisebb zavaró megfogóelemek szükségesek.
Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.
h6 szártűrésű szerszámok befogásához.
Opcionális tartozék:
Warning:
Rendeltetésszerű használat- Hidroplasztikus befogó forgásszimmetrikus szerszámok befogásához.
- Ipari használatra.
- Vegye figyelembe a minimális befogási mélységet.
- Speciális szerkezetek használata esetén vegye figyelembe a rajzok eltérő adatait.
- Vegye figyelembe a maximális üzemi fordulatszámot
- és szükség esetén igazítsa a helyi lehetőségekhez.
Rendeltetésellenes használat- Ne használja robbanásveszélyes területeken.
- Ne használja nagyon poros területeken, vagy ahol éghető gázokkal, gőzökkel vagy oldószerekkel dolgoznak.
- A hosszabbítókat ne kombinálja.
- Ne használja munkadarab befogásához.
- Ne melegítse zsugorító készülékkel.