Hidroplasztikus befogó slim Master Chuck, HSK-A 100 rövid, Befogási ⌀D1: 20mm

Cikkszám: 307504 20
Kedvezmény
519,50 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Alak: A
  • Belső hűtés: igen
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 20 mm
Befogó HSK-A 100 rövid
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69893
Alak A
Belső hűtés igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HPC; HSC
A-méret kinyúlási hossz 105 mm
⌀ D2 33 mm
Külső ⌀ D 42 mm
Állítási út V 10 mm
Balluffchip furat igen
Hűtőcsatorna furat nem
Termék fajtája Hidroplasztikus szerszámbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 307504 20
EAN / GTIN 4067263265450
Gyártó száma 307504 20
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Karcsú felépítésű (4,5°-os kontúr, azonos a DIN 69882-8 szerinti zsugorbefogókkal azonos kontúr)
  • RFID / Balluff-Chip furattal.
  • Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.
  • Szűkítőhüvelyek használata lehetséges.
  • 120°C-ig 4 órán át hőálló.
  • Akár 10-szer több befogási művelet is lehetséges a standard hidroplasztikus befogóhoz képest.
  • A szorítócsavarnak nagyon alacsony a meghúzási nyomatéka – egyszerű kezelés.
  • Szabadalmaztatott új hidroplasztikus befogó – megbízható és tartós, prémium körfutás.

Előny:

A zsugorbefogóval megegyező tulajdonságok:
  • Pontosság
  • Extrém karcsú, azonos zavaró megfogóelemek
Előnyök a zsugorbefogóval szemben:
  • Jobb csillapítás
  • Egyszerű kezelhetőség
  • Rugalmasság ( a szűkítőperselyeknek köszönhetően)
  • Nincs szükség zsugorító készülékre (költségek, energiafogyasztás)

Felhasználás:

Különösen a szerszám- és formagyártás területén, illetve ahol kisebb zavaró megfogóelemek szükségesek.
Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.
h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., szűkítőperselyek 302140; 302135 302145 302147 sz. 12 méret, és 302150; 302155; 302160; 302165 sz. 20. méret.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Hidroplasztikus befogó forgásszimmetrikus szerszámok befogásához.
  • Ipari használatra.
  • Vegye figyelembe a minimális befogási mélységet.
  • Speciális szerkezetek használata esetén vegye figyelembe a rajzok eltérő adatait.
  • Vegye figyelembe a maximális üzemi fordulatszámot
  • és szükség esetén igazítsa a helyi lehetőségekhez.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne használja nagyon poros területeken, vagy ahol éghető gázokkal, gőzökkel vagy oldószerekkel dolgoznak.
  • A hosszabbítókat ne kombinálja.
  • Ne használja munkadarab befogásához.
  • Ne melegítse zsugorító készülékkel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek