Cserélhető fej, jobbos, Rendszer / típus: ST/12

Cikkszám: 264826 ST/12
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rendszer / típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső hűtés igen
Szárméret 25 mm
Cserélhető fej ISO kódja SDUCR
Hozzávaló váltólapka DC.. 11T3..
Fogásszög 93 fok
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 32 mm
Középeltolódás L3 17 mm
Teljes hossz L 35 mm
Váltólapka kiosztás balos és semleges
Termék fajtája Furatfej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 264826 ST/12
EAN / GTIN 2050002059221
Gyártó száma 260316 25/11

Leírás

Alkalmazható:

265060265065 és 265076 sz. furatkés szárak (GARANT). 320102, 320104, 320407, 320409 és 320410 sz. furatkés szárak (SwissTools).

Alkatrész:

Váltólapka csavar külön ajánlatkérésre.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek