Furatkés szár rezgéscsillapított, HSK-T, Szár ⌀ / ⌀ D − A méret: 63/25-161mm

Cikkszám: 320104 63/25-161
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás > 8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / ⌀ D − A méret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Befogó szabvány: ISO 12164-3
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 63 mm
A-méret kinyúlási hossz 161 mm
⌀ D 25 mm
Befogó HSK-T
Befogó szabvány ISO 12164-3
Belső hűtés igen
Termék fajtája Furatkés szár

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 320104 63/25-161
EAN / GTIN 2050002062900
Gyártó száma HA6.WK3.WD2.161

Leírás

Kivitel:

  • Hatékony esztergáló megmunkáláshoz.
  • Balos és jobbos forgású megmunkáláshoz.

Előny:

  • Termelékenység növekedés - az elfojtott rezgéseknek köszönhetően a technológiai adatok jelentősen növelhetőek.
  • Jobb felületminőség.
  • Nagyobb folyamatbiztonság.
  • Jobb forgácselvezetés.

Felhasználás:

Cserélhető fejek felfogásához.

Figyelem:

Hozzávaló cserélhető fejeket lásd a 264826264827 cikkszámokon.