{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Lapkaméret | 16 mm | |
| Felhasználás módja | jobbos | |
| Belső hűtés | igen | |
| Szárméret | 40 mm | |
| Cserélhető fej ISO kódja | SVQBR | |
| Hozzávaló váltólapka | VB.. 1604.. | |
| Fogásszög | 107,5 fok | |
| Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 50 mm | |
| Középeltolódás L3 | 27 mm | |
| Teljes hossz L | 40 mm | |
| Váltólapka csavar | 320626 S05/07 | |
| Váltólapka kiosztás | balos és semleges | |
| Termék fajtája | Furatfej |
| Cikkszám | 264826 ST/17 | |
| EAN / GTIN | 2050002059276 | |
| Gyártó száma | 261114 40/16 |