{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Dörzsárfej ⌀-höz D | 35 mm - 41,99 mm | |
| Száralak | hosszú | |
| Belső hűtés | igen | |
| Kinyúlási hossz A | 200 mm | |
| Teljes hossz Lges | 256 mm | |
| Szárhossz Ls | 56 mm | |
| Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
| Kúpvonócsap 239900 sz. | 5 | |
| Villáskulcs 239901 sz. | SW10 | |
| Működtető szerszám 239902 sz. | SW3 (6Nm) | |
| Termék fajtája | Philips bit |
| Cikkszám | 239940 35-41,99 | |
| Gyártó száma | 75A.41.15050 | |
| Gyártó/felelős személy | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |