Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

KOMET® Reamax® TS tartó DAH® Zero hengeres szár, hosszú, Dörzsárfej ⌀-höz D: 27-34,99mm

Cikkszám: 239940 27-34,99

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Dörzsárfej ⌀-höz D (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Dörzsárfej ⌀-höz D 27 mm - 34,99 mm
Száralak hosszú
Belső hűtés igen
Kinyúlási hossz A 180 mm
Teljes hossz Lges 236 mm
Szárhossz Ls 56 mm
Szár ⌀ Ds h6 25 mm
Kúpvonócsap 239900 sz. 4
Villáskulcs 239901 sz. SW8
Működtető szerszám 239902 sz. SW3 (5Nm)
Termék fajtája Philips bit

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 239940 27-34,99
Gyártó száma 75A.41.15040
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Kivitel:

A tartó előfeszített és < 0,005 mm körfutásra van beállítva. <3 µm pontosságú körfutás, a szerszám hosszabb élettartama és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Alkalmazható:

A 239805; 239811; 239816; 239822; 239826 sz. dörzsárfejekhez.

Tartalom:

Tartó kompletten kúpvonócsappal, a kúpvonócsaphoz való villáskulccsal és működtető kulccsal.
A hatszögkulcsot szükség esetén kérjük külön rendelje meg.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek