{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Dörzsárfej ⌀-höz D | 22 mm - 26,99 mm | |
| Száralak | hosszú | |
| Belső hűtés | igen | |
| Kinyúlási hossz A | 160 mm | |
| Teljes hossz Lges | 225 mm | |
| Szárhossz Ls | 50 mm | |
| Szár ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
| Kúpvonócsap 239900 sz. | 3 | |
| Villáskulcs 239901 sz. | SW6 | |
| Működtető szerszám 239902 sz. | SW3 (4Nm) | |
| Termék fajtája | Philips bit |
| Cikkszám | 239940 22-26,99 | |
| Gyártó száma | 75A.41.15030 | |
| Gyártó/felelős személy | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |