{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | TopCut | |
| ⌀ tartomány | 35,201 mm - 36,200 mm | |
| Bevonat | bevonat nélkül | |
| Szerszámanyag | Cermet | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Furattűrés | H7 | |
| Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Belső hűtés | igen | |
| Semi-Standard | igen | |
| Befogó mérete | 29 mm | |
| Élhossz l1 | 12 mm | |
| Fejhossz l | 30 mm | |
| Vágóélek száma Z | 8 | |
| Hozzávaló befogó | GARANT TopCut | |
| Konfigurálható tűrések | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Konfigurálható minőségek | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét dörzsárazáshoz |
| Cikkszám | 239710 35,201-X | |
| EAN / GTIN | 4062406605643 | |
| Gyártó száma | 239710 35,201-X | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |