Hengeres befogó, Hengeres szár, Forgácsoló fej ⌀-höz, D: 10mm

Cikkszám: 210550 10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Forgácsoló fej ⌀-höz, D (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TopCut
Forgácsoló fej ⌀-höz, D 10 mm
Befogó Hengeres szár
Belső hűtés igen
Külső ⌀ d1 9,8 mm
Teljes hossz L 65 mm
Szár ⌀ DS h6 16 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték 5 Nm
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 210550 10
EAN / GTIN 4045197521484
Gyártó száma 210550 10
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Precíziós köszörülésű befogók a GARANT TopCut betétekhez. A rendszer körfutási pontossága ≤ 10 µm a kúpos és sík felfekvésnek köszönhetően.
Befogófelület nélkül (HSC megmunkálásához). Tűrés = h6.

Figyelem:

Maximális marásmélység = L1 + I; I = Lásd a felcsavarozható fejek méretét: 210050210410 sz.
Szorítókulcs = 219987 sz.
Fej nyomatékkulcshoz = 219986 sz.
Nagy szerszám kinyúlási hossz esetén csökkentse a technológiai adatokat.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "TopCut" Összes megtekintése