{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | TopCut | |
| Névleges ⌀ D | 10 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Furattűrés | H7 | |
| Felhasználás furattípusnál | zsákfuratnál | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Belső hűtés | igen | |
| Semi-Standard | igen | |
| Befogó mérete | 10 mm | |
| Élhossz l1 | 10 mm | |
| Fejhossz l | 18 mm | |
| Vágóélek száma Z | 6 | |
| Hozzávaló befogó | GARANT TopCut | |
| Kulcsnyílás | 8 mm | |
| Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/ford. | |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét dörzsárazáshoz |
| Cikkszám | 239720 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197575463 | |
| Gyártó száma | 239720 10 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |