{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 15,7 mm | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Száralak | menettel | |
| Beállítási szög κ | 90 fok | |
| Marási felhasználási | Ferde bemarás; Körmarás; Ferde bemarás | |
| Belső hűtés | igen | |
| Forgácsolási stratégia | MTC | |
| Szerszámcsere | PowerCard | |
| Teljes hossz Lges | 23 mm | |
| ⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
| ⌀ D2 | 12,7 mm | |
| Felfogó menet M | M8 | |
| ⌀ D3 | 12,7 mm | |
| Interpolációs marás ⌀ Dmin | 28,4 mm | |
| Interpolációs marás ⌀ Dmax | 29,4 mm | |
| Ferde bemarási szög αmax | 1,36 fok | |
| Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 10,55 mm | |
| Hozzávaló váltólapka | AP.. 1003 | |
| Váltólapka csavar készlet | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Termék fajtája | Sarokmaró |
| Cikkszám | 215870 15,7/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197193025 | |
| Gyártó száma | 215870 15,7/2 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |