{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Softcut® | |
| Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
| Vágóélek száma Z | 3 | |
| Száralak | Hengeres szár | |
| Beállítási szög κ | 90 fok | |
| Marási felhasználási | Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás | |
| Élek felosztása | egyenlőtlen | |
| Belső hűtés | igen | |
| Forgácsolási stratégia | MTC | |
| Szerszámcsere | PowerCard | |
| Kinyúlási hossz L1 | 70 mm | |
| Teljes hossz Lges | 210 mm | |
| Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
| ⌀ D3 | 29 mm | |
| Interpolációs marás ⌀ Dmin | 61 mm | |
| Interpolációs marás ⌀ Dmax | 62 mm | |
| Interpolációs marás ap | 1,9 mm | |
| Ferde bemarási szög αmax | 0,65 fok | |
| Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 26,5 mm | |
| Hozzávaló váltólapka | AP.. 1335.. | |
| Váltólapka csavar készlet | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
| Termék fajtája | Sarokmaró |
| Cikkszám | 215565 32/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197409089 | |
| Gyártó száma | 215565 32/3 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |